Legrand - Kiemelő keret 1-es fehér IP2X GT64427 - 664798
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066647982
Sonepar cikkszám
GT64427
Gyártói cikkszám
664798
Gyártói típuskód
Niloé 664798
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
88.5 mm
Magasság:
88.5 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
88.5 mm
Mélység:
40 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
88.5 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm