Legrand - Kiemelő keret ventillátorokhoz 150x150 SN057035 - 034888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Szélesség - 150 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060348885
Sonepar cikkszám
SN057035
Gyártói cikkszám
034888
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034888
Tartozék fajtája:
távtartó
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
23 mm
Kiemelő keret ventillátorokhoz 150x150