Legrand - Kiemelő keret ventillátorokhoz 250x250 SN057036 - 034889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Szélesség - 250 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 24.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060348892
Sonepar cikkszám
SN057036
Gyártói cikkszám
034889
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034889
Tartozék fajtája:
távtartó
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
24.5 mm
Kiemelő keret ventillátorokhoz 250x250