Legrand - Kiemelő keret ventillátorokhoz 325x325 SN057037 - 034890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Szélesség - 325 mm
Magasság - 325 mm
Mélység - 26.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060348908
Sonepar cikkszám
SN057037
Gyártói cikkszám
034890
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034890
Tartozék fajtája:
távtartó
Szélesség:
325 mm
Magasság:
325 mm
Mélység:
26.2 mm
Kiemelő keret ventillátorokhoz 325x325