Legrand - Kiemelődoboz 1-es, fekete IP2X SX076180 - 721494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret levehető padlólemezzel
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX076180
Gyártói cikkszám
721494
Gyártói típuskód
SUNO 721494
Összeállítás:
falon kívüli keret levehető padlólemezzel
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
83.95 mm
Magasság:
83.95 mm
Mélység:
43.3 mm