Legrand - Kiemelődoboz 1-es Valena Allure fehér IP2X SN016633 - 755551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970486240
Sonepar cikkszám
SN016633
Gyártói cikkszám
755551
Gyártói típuskód
Valena Allure 755551
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
93.9 mm
Magasság:
93.9 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
93.9 mm
Mélység:
44.8 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
93.9 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
44.8 mm