Legrand - Kiemelődoboz 2-es, fehér IP2X SX076037 - 721195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX076037
Gyártói cikkszám
721195
Gyártói típuskód
SUNO 721195
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Bevezetések száma:
5
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Igen
Bevezetés hátulról:
Igen
Földelőkapcsok száma:
0
Szélesség:
154.95 mm
Magasság:
83.95 mm
Mélység:
43.3 mm