Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kiemelődobozhoz kábelbevezető elemek Galea Life IP40 G08884 - 776184

MásolásMásolás
Legrand - Kiemelődobozhoz kábelbevezető elemek Galea Life IP40 G08884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP40

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067761847

Sonepar cikkszám

G08884

Gyártói cikkszám

776184

Gyártói típuskód

Galea Life 776184

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP40

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kiemelődobozhoz kábelbevezető elemek Valena