Legrand - Kiemelőkeret 1-es Cariva bézs 25mm-es kapcsolóhoz IP2X GT34427 - 773796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067737965
Sonepar cikkszám
GT34427
Gyártói cikkszám
773796
Gyártói típuskód
Cariva 773796
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
85 mm
Mélység:
26 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
85 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
26 mm