Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kiemelőkeret 1-es Cariva fehér 25mm-es kapcsolóhoz (Átmenetileg nem rendelhető! A készlet erejéig tudjuk adni.) IP2X GT34425 - 773696

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kiemelőkeret 1-es Cariva fehér 25mm-es kapcsolóhoz (Átmenetileg nem rendelhető! A készlet erejéig tudjuk adni.) IP2X GT34425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - falon kívüli keret

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067736968

Sonepar cikkszám

GT34425

Gyártói cikkszám

773696

Gyártói típuskód

Cariva 773696

Összeállítás:

falon kívüli keret

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Alak:

négyzetes

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

85 mm

Magasság:

85 mm

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

85 mm

Mélység:

26 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

85 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

26 mm

Kiemelőkeret 1-es Cariva fehér 25mm-es kapcsolóhoz