Legrand - Kiemelőkeret 1-es, fekete SX084177 - 863597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971843554
Sonepar cikkszám
SX084177
Gyártói cikkszám
863597
Gyártói típuskód
Niloé Step 863597
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9017
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
86.8 mm
Magasság:
86.8 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
86.8 mm
Mélység:
40 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
86.8 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm