Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kiemelőkeret 1-es Valena Life alumínium IP2X SN086538 - 754211

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kiemelőkeret 1-es Valena Life alumínium IP2X SN086538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970453907

Sonepar cikkszám

SN086538

Gyártói cikkszám

754211

Gyártói típuskód

Valena Life 754211

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Alak:

négyzetes

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

89 mm

Magasság:

89 mm

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

89 mm

Mélység:

44.8 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

89 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

44.8 mm

Kiemelőkeret 1-es Valena Life alumínium