Legrand - Kiemelőkeret 2-es, alumínium SX084217 - 863398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971838994
Sonepar cikkszám
SX084217
Gyártói cikkszám
863398
Gyártói típuskód
Niloé Step 863398
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9040
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
86.8 mm
Magasság:
86.8 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
86.8 mm
Mélység:
40 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
86.8 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm