Legrand - Kiemelőkeret 2-es Céliane fehér IP2X GT56345 - 080242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060802424
Sonepar cikkszám
GT56345
Gyártói cikkszám
080242
Gyártói típuskód
Céliane 080242
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
164 mm
Magasság:
85 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
164 mm
Mélység:
40 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
85 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm