Legrand - Kiemelőkeret 2-es, fekete SX084219 - 863598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971843585
Sonepar cikkszám
SX084219
Gyártói cikkszám
863598
Gyártói típuskód
Niloé Step 863598
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9017
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
86.8 mm
Magasság:
86.8 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
86.8 mm
Mélység:
40 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
86.8 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm