Legrand - Kiemelőkeret 2-es Valena elefántcsont IP2X GT65199 - 776132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65199
Gyártói cikkszám
776132
Gyártói típuskód
Valena 776132
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
161 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
89 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm