Legrand - Kiemelőkeret 2-es Valena Life elefántcsont IP2X SN071750 - 754202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970453877
Sonepar cikkszám
SN071750
Gyártói cikkszám
754202
Gyártói típuskód
Valena Life 754202
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
160 mm
Magasság:
89 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
160 mm
Mélység:
44.8 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
89 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
44.8 mm