Legrand - Kiemelőkeret 2-es vizszintes fehér IP2X GT26090 - 771097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067710975
Sonepar cikkszám
GT26090
Gyártói cikkszám
771097
Gyártói típuskód
Galea Life 771097
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
142 mm
Magasság:
71 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
142 mm
Mélység:
40 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
71 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
40 mm