Legrand - Kismegsz 100A 3pol C karakt 6kA Dx IP20 6496 - 006496
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 100 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060064969
Sonepar cikkszám
6496
Gyártói cikkszám
006496
Gyártói típuskód
LEXIC DX 006496
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
100 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
4.5
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegsz 100A 3pol C karakt 6kA Dx