Legrand - Kismegsz 100A 4pol C karakt 10kA IP20 GT16160 - 006571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 100 A
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060065713
Sonepar cikkszám
GT16160
Gyártói cikkszám
006571
Gyártói típuskód
LEXIC DX 006571
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
100 A
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
6
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2