Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 10A 1p+N 3kA helyi G69639 - 074452

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  10A 1p+N 3kA helyi G69639

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69639

Gyártói cikkszám

074452

Gyártói típuskód

Mosaic 074452

Névleges áram:

10 A

Kismegsz 10A 1p+N 3kA helyi