Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 10A 1p+N B karakt 6kA G68456 - 106200

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  10A 1p+N B karakt  6kA G68456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245061062001

Sonepar cikkszám

G68456

Gyártói cikkszám

106200

Gyártói típuskód

LEXIC DX 1106200

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Kismegsz 10A 1p+N B karakt 6kA