Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 10A 1pol D karakt 6kA Dx IP20 6581 - 006581

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  10A 1pol D karakt  6kA Dx IP20 6581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 10 A

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060065812

Sonepar cikkszám

6581

Gyártói cikkszám

006581

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006581

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

10 A

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 10A 1pol D karakt 6kA Dx