Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 10A 3pol C karakt 10kA Dx-h IP20 GT54172 - 006938

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  10A 3pol C karakt 10kA Dx-h IP20 GT54172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060069384

Sonepar cikkszám

GT54172

Gyártói cikkszám

006938

Gyártói típuskód

LEXIC DX-h 006938

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

25 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Kismegsz 10A 3pol C karakt 10kA Dx-h