Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 125A 4pol D karakt 10kA IP20 G71653 - 006682

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz 125A 4pol D karakt 10kA IP20 G71653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060066826

Sonepar cikkszám

G71653

Gyártói cikkszám

006682

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006682

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

125 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

6

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 125A 4pol D karakt 10kA