Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 16A 1p+N B karakt 6kA GT00612 - 106202

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  16A 1p+N B karakt  6kA GT00612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245061062025

Sonepar cikkszám

GT00612

Gyártói cikkszám

106202

Gyártói típuskód

LEXIC DX 1106202

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

üreges fal

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

393 mm

Magasság:

511 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Mélység:

106 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Kismegsz 16A 1p+N B karakt 6kA