Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 16A 1p+N C karakt 6kA Dx G45255 - 106412

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  16A 1p+N C karakt  6kA Dx G45255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245061064128

Sonepar cikkszám

G45255

Gyártói cikkszám

106412

Gyártói típuskód

LEXIC DX 1106412

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kismegsz 16A 1p+N C karakt 6kA Dx