Legrand - Kismegsz 16A 1pol B karakt 25kA DX-h Lexic IP20 6700 - 006700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060067007
Sonepar cikkszám
6700
Gyártói cikkszám
006700
Gyártói típuskód
LEXIC DX-h 006700
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegsz 16A 1pol B karakt 25kA DX-h Lexic