Legrand - Kismegsz 16A 2pol C karakt 6kA DX IP20 GT07478 - 003433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060034337
Sonepar cikkszám
GT07478
Gyártói cikkszám
003433
Gyártói típuskód
DX Standard 003433
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegsz 16A 2pol C karakt 6kA DX