Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 20A 1p+N C karakt 6kA GT34367 - 106413

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  20A 1p+N C karakt 6kA GT34367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245061064135

Sonepar cikkszám

GT34367

Gyártói cikkszám

106413

Gyártói típuskód

LEXIC DX 1106413

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Kismegsz 20A 1p+N C karakt 6kA