Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 20A 1pol D karakt 6kA Dx IP20 6584 - 006584

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  20A 1pol D karakt  6kA Dx IP20 6584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060065843

Sonepar cikkszám

6584

Gyártói cikkszám

006584

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006584

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 20A 1pol D karakt 6kA Dx