Legrand - Kismegsz 20A 2pol C karakt 6kA DX IP20 GT07479 - 003434
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060034344
Sonepar cikkszám
GT07479
Gyártói cikkszám
003434
Gyártói típuskód
DX Standard 003434
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegsz 20A 2pol C karakt 6kA DX