Legrand - Kismegsz 20A 3pol B karakt 25kA IP20 GT64681 - 006781
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060067816
Sonepar cikkszám
GT64681
Gyártói cikkszám
006781
Gyártói típuskód
LEXIC DX-h 006781
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegsz 20A 3pol B karakt 25kA