Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 25A 1p+N C karakt 6kA Dx G48256 - 106414

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  25A 1p+N C karakt  6kA Dx G48256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245061064142

Sonepar cikkszám

G48256

Gyártói cikkszám

106414

Gyártói típuskód

LEXIC DX 1106414

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Kismegsz 25A 1p+N C karakt 6kA Dx