Legrand - Kismegsz 25A 1pol C karakt 25kA DX-h Lexic IP20 6862 - 006862
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060068622
Sonepar cikkszám
6862
Gyártói cikkszám
006862
Gyártói típuskód
LEXIC DX-h 006862
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegsz 25A 1pol C karakt 25kA DX-h Lexic