Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 25A 4pol C karakt 10kA IP20 GT15017 - 007002

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  25A 4pol C karakt 10kA IP20 GT15017

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060070021

Sonepar cikkszám

GT15017

Gyártói cikkszám

007002

Gyártói típuskód

LEXIC DX-h 007002

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

25 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Kismegsz 25A 4pol C karakt 10kA