Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 2A 1pol C karakt 10kA IP20 G71327 - 006853

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz   2A 1pol C karakt 10kA IP20 G71327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060068530

Sonepar cikkszám

G71327

Gyártói cikkszám

006853

Gyártói típuskód

LEXIC DX-h 006853

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 2A 1pol C karakt 10kA