Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 2A 1pol D karakt 6kA IP20 GT37110 - 006576

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz   2A 1pol D karakt 6kA IP20 GT37110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060065768

Sonepar cikkszám

GT37110

Gyártói cikkszám

006576

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006576

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 2A 1pol D karakt 6kA