Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 2A 2pol B karakt 6kA Dx IP2X G33059 - 006258

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz   2A 2pol B karakt  6kA Dx IP2X G33059

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 2 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060062583

Sonepar cikkszám

G33059

Gyártói cikkszám

006258

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006258

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

2 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Védettség (IP):

IP2X

Energiabehatárolási osztály:

3

Kismegsz 2A 2pol B karakt 6kA Dx