Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 32A 1pol B karakt 6kA Dx IP20 6163 - 006163

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  32A 1pol B karakt  6kA Dx IP20 6163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060061630

Sonepar cikkszám

6163

Gyártói cikkszám

006163

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006163

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

1

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 32A 1pol B karakt 6kA Dx