Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 32A 2pol C karakt 6kA DX IP20 GT07481 - 003436

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  32A 2pol C karakt  6kA DX IP20 GT07481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060034368

Sonepar cikkszám

GT07481

Gyártói cikkszám

003436

Gyártói típuskód

DX Standard 003436

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Nyomókapcsoló sülly 1 pol bliszteres