Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 32A 3pol C karakt 25/50kA IP20 GT08377 - 007132

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  32A 3pol C karakt 25/50kA IP20 GT08377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060071325

Sonepar cikkszám

GT08377

Gyártói cikkszám

007132

Gyártói típuskód

LEXIC DX-L 007132

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

4.5

Frekvencia:

60-60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Kismegsz 32A 3pol C karakt 25/50kA