Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 32A 3pol D karakt 10kA lex IP20 6656 - 006656

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  32A 3pol D karakt 10kA lex IP20 6656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060066567

Sonepar cikkszám

6656

Gyártói cikkszám

006656

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006656

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 32A 3pol D karakt 10kA lex