Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 40A 1p+N C karakt 6kA GT84919 - 106416

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  40A 1p+N C karakt 6kA GT84919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245061064166

Sonepar cikkszám

GT84919

Gyártói cikkszám

106416

Gyártói típuskód

LEXIC DX 1106416

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

40 A

Kismegsz 40A 1p+N C karakt 6kA