Legrand - Kismegsz 40A 1pol B karakt 10kA lexic IP20 6164 - 006164
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 40 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060061647
Sonepar cikkszám
6164
Gyártói cikkszám
006164
Gyártói típuskód
LEXIC DX 006164
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
40 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
1
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2