Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 40A 1pol D karakt 10kA IP20 GT25305 - 006587

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  40A 1pol D karakt 10kA IP20 GT25305

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060065874

Sonepar cikkszám

GT25305

Gyártói cikkszám

006587

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006587

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 40A 1pol D karakt 10kA