Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 4A 1pol C karakt 4,5kA IP2X GT18761 - 605001

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz   4A 1pol C karakt  4,5kA IP2X GT18761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066050010

Sonepar cikkszám

GT18761

Gyártói cikkszám

605001

Gyártói típuskód

LR1PC4

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Beépítési mélység:

60 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP2X

Kismegsz 4A 1pol C karakt 4,5kA