Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 4A 1pol D karakter 6kA IP20 G70564 - 006578

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz   4A 1pol D karakter  6kA IP20 G70564

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060065782

Sonepar cikkszám

G70564

Gyártói cikkszám

006578

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006578

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

1

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 4A 1pol D karakter 6kA