Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 4A 3pol C karakt 25kA IP20 GT19060 - 006935

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz   4A 3pol C karakt 25kA IP20 GT19060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060069353

Sonepar cikkszám

GT19060

Gyártói cikkszám

006935

Gyártói típuskód

LEXIC DX-h 006935

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 4A 3pol C karakt 25kA