Legrand - Kismegsz 50A 1pol B karakt 6kA DX IP20 GT07456 - 003275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060032753
Sonepar cikkszám
GT07456
Gyártói cikkszám
003275
Gyártói típuskód
DX Standard 003275
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegsz 50A 1pol B karakt 6kA DX